Referencias
Portwest:A360B8RL
Rubix:798329671000
EAN:5036108217243

Resumen técnico
| Tamaño | l |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Detalles de producto : A360B8RL GUANTE SENTI-FLEX
Guante ultrafino de galga 18 para lo último en destreza y transpirabilidad. Revestimiento de PU resistente a la abrasión. Construcción de baja pelusa para una contaminación mínima.
Norma : EN388_3121X
Norma : EN388_3121X
Color :Azul/Negro
Información técnica
Atributos
| Tamaño | l |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | nilón |
| Material | nylon |
| Longitud | 250 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,29 € Sin IVA
/ unidad
1,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días