Referencias
Showa:257-7/M
Rubix:798925293000

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7/M 257
Guante elástico de protección al corte en entornos secos y grasientos. Recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma sobre un forro de elastano, reforzado con polietileno de alto rendimiento. 12 pares/paquete.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Nivel de resistencia al corte | f |
| Material Principal | sintético |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | algodón/ poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,72 € Sin IVA
/ 12 unidades
175,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días