Referencias
Ansell:11-531-10
Rubix:798572772000
fabricante:11531100
EAN:10076490458437





Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 11-531 HYFLEX
-
El 11-531 ofrece el equilibrio definitivo entre protección y rendimiento. Incorpora un forro ultraligero con hilos INTERCEPT TECHNOLOGY® que proporciona una protección anticorte de confianza.
-
El forro también incorpora la tecnología ZONZ™ Comfort Fit para mayor transpirabilidad y movimiento ergonómico. El revestimiento sumergido en la palma y la formulación FORTIX™ Technology proporcionan una resistencia a la abrasión y un agarre mejorados
-
Proporcionar las cuatro tecnologías de rendimiento avanzado, incluido el rendimiento ante cortes, en un estilo ultraligero cómodo y flexible, supone un cambio de juego para los trabajadores
Excepcionales prestaciones de agarre en un guante cómodo, ligero y resistente a los cortes.
Cualidades
- Guante ultraligero que ofrece una destreza sin igual y una movilidad refinada
- La tecnología de tricotado ZONZ utiliza hilos seleccionados y diferentes diseños de puntadas para adaptar el ajuste general del guante y mejorar el movimiento de la mano para aumentar la destreza y reducir la fatiga.
- El diseño sin silicona no daña los procesos de pintura y acabado
- Palma con protección contra la suciedad para una mayor duración
- También disponible en paquete de venta
Aplicaciones
Manipulación de chapas y paneles metálicos|Manipulación de piezas con bordes afilados o rugosos|Montaje final|Manipulación de materiales con bordes afilados o rugosos|Montaje e inspección de componentes|Aplicación de acabados a materiales, productos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 49 g |
|---|---|
| Tipo | guante |
| Tamaño | 10 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | fibra de vidrio |
| Contacto con alimentos | si |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | fibra de vidrio|nylon|hppe|spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,44 € Sin IVA
/ 12 unidades
136,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días