Referencias
GISS:894409
Rubix:799167886000
fabricante:894409
EAN:3660338468247


Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 G-NBR ONE 2
Norma EN 388.
Guante de punto interlock de algodón recubierto en palma y dorso ¾ de nitrilo. Puño de punto elástico. Guante confortable gracias al dorso de algodón y al dorso ventilado para una mayor transpirabilidad. El recubrimiento de nitrilo proporciona un excelente rendimiento en entornos aceitosos y grasientos. Bolsa de 12 pares/Caja de 120 pares.
Guante de punto interlock de algodón recubierto en palma y dorso ¾ de nitrilo. Puño de punto elástico. Guante confortable gracias al dorso de algodón y al dorso ventilado para una mayor transpirabilidad. El recubrimiento de nitrilo proporciona un excelente rendimiento en entornos aceitosos y grasientos. Bolsa de 12 pares/Caja de 120 pares.
Aplicaciones
Envío y recepción, montaje e inspección de piezas de motores, recogida de basuras, manipulación de chapas y metales ligeros, operaciones de estampación, manipulación general.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | algodón |
| ESD | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Material | algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,64 € Sin IVA
/ unidad
3,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días