Referencias
Honeywell:2332663-11
Rubix:798689263000
EAN:3603835518589




Resumen técnico
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Detalles de producto : GUANTE T-11 POLYTRIL FLEX
Guante de cinco dedos tejido con revestimiento de espuma de nitrilo, nylon/elastano y goma elástica en el puño. Normas: EN420 y EN388.
Colour :Grey/black
Cualidades
Excelente transpirabilidad. Facilidad de uso. Larga vida útil. Ajuste perfecto. Alto nivel de destreza. Buena sensibilidad.
Aplicaciones
Manipulación de piezas pequeñas en entornos secos, grasientos, húmedos y sucios.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nitrilo |
| ESD | no |
| Entorno de uso | seco |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,18 € Sin IVA
/ unidad
5,06 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h