Referencias
Ansell:76-100-9
Rubix:798257162000
fabricante:76100090
EAN:0076490495909

Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 0 |
Detalles de producto : GUANTE T-9 76-100 EDGE [EX-STRINGKNITS]
- La construcción del guante permite un buen flujo de aire a la mano.
- Gracias a su forro de algodón, este guante ofrece suavidad y comodidad.
Anzeige von gigH bless Formsplls Behandlung von autonomen O
Cualidades
- Guante sin costuras para un uso más prolongado y cómodo. Pueden llevarse solos o como forros.
- Ambidiestros. No es necesario emparejarlos, por lo que resultan más económicos.
- Todos los modelos son lavables a 40°C. No encogen, no se endurecen y no pierden su forma. Más higiénicos para el usuario. Más económico para el proveedor
Aplicaciones
Entrega de piezas a la línea de producción|Entrega de vehículos a la zona de expedición|Carga y descarga de piezas en bruto o cajas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37 g |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 0 |
| Material Principal | algodón |
| Entorno de uso | seco |
| Material | algodón ligero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,28 € Sin IVA
/ unidad
1,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días