GUANTE T-10 11-515 HYFLEX

HyFlex® 11-515

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:11-515-10
Rubix:798965416000
fabricante:11515100
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al cortee
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 11-515 HYFLEX


Disfrute de una comodidad y durabilidad excepcionales, junto con un rendimiento de protección contra cortes de nivel E (EN ISO) y una alta visibilidad. Refuerza la visibilidad de los trabajadores en entornos con poca iluminación, reduciendo así el riesgo de lesiones en las manos.El guante HyFlex® 11-515 presenta varias características revolucionarias, entre ellas la estructura textil INTERCEPT TECHNOLOGY® desarrollada por Ansell y DuPont™, que integra la tecnología Kevlar® Stretch Armor.
El puño largo ofrece una protección adicional contra cortes a nivel de la muñeca. Nuestra formulación en espuma de nitrilo garantiza un uso prolongado, lo que se traduce en una mayor durabilidad.El HyFlex® 11-515 ofrece un mayor poder de agarre y sensibilidad táctil en entornos secos o ligeramente aceitosos, lo que permite una sujeción más segura al manipular objetos cortantes.Gracias al diseño ergonómico del nuevo HyFlex® 11-515, los operarios están más inclinados a llevar los guantes.
Longitud : 210-265 mm. Contacto alimentario : No. ESD : No. No.
Norma : EN388:2016_4X42E
High visibility with superior cut resistance and durability.

Cualidades

  • Ability to handle sharp parts and knives with confidence, increasing worker output and security in light oil or dry applications
  • Provides ANSI Level 4 abrasion resistance for longer life
  • New coating technology provides increased wear in high stress areas
  • Silicone-free and latex-free for worker and product protection
  • Available in a wide range of sizes to protect more workers
  • Also available in vend pack

Aplicaciones

Estructuras y carpintería; Instalación de acristalamientos; Manejo de cuchillos; Operaciones de mantenimiento; Procesamiento del papel; Manipulación de pequeñas piezas cortantes; Estampado de chapas y de pequeñas piezas

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al cortee
Material Principalpara-aramid
Contacto con alimentosno
Nivel de resistencia a la abrasión4
Recubrimiento de los guantesnitrilo
14,81 € Sin IVA
/ unidad
17,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño