GUANTE T-11 11-727 HYFLEX

HyFlex® 11-727

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:11-727-11
Rubix:798572307000
fabricante:11727110
EAN:0076490052959
ANSELL Gloves HYFLEX 11-727 MT 11
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-11 11-727 HYFLEX


Estos guantes resistentes a la abrasión HyFlex 11-727 con un recubrimiento de PU para mayor comodidad. Los guantes tienen excelente flexibilidad y ajuste así como un agarre seguro en piezas secas o ligeramente aceitosas para un manejo seguro en una amplia variedad de ambientes de trabajo.>br
Excellent flexibility and fit for all day comfort.

Cualidades

  • EN Level 4 abrasion protection for extended glove life
  • An ultralight fabric and tailored to hand fit, creates the sensation of bare-hand comfort
  • The soft ultralight-duty seamless liner breathes to keep hands cool and dry, and offers enhanced flexibility
  • Excellent fingertip sensitivity with superior comfort
  • Also available in vend pack

Aplicaciones

Handling metal sheets & panels|Handling parts with sharp, rough edges|Final assembly|Handling materials with sharp or rough edges|Assembly & inspection of components|Applying finish to materials, products |Maintenance|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process|Lock smith
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto41 g
Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al corteb
Material Principalhppe
Contacto con alimentosno
Nivel de resistencia a la abrasión4
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Materialhppe|nylon|spandex
97,80 € Sin IVA
/ 12 unidades
118,34 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño