CRSG-M16X1,5

Horquilla de varilla

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRSG-M16X1,5
Rubix:751130397113
fabricante:13571
EAN:4052568112134
brand logo

Resumen técnico

Tipocabeza de horquilla de acero pasador de liberación rápida ap2 cilindro iso d50/d63 m16x1.5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRSG-M16X1,5


Diseño resistente a la corrosión y a los ácidos. Corresponde a ISO 8140 o DIN 71752.

Aplicaciones

Sistema de producción

Información técnica


Atributos
Tipocabeza de horquilla de acero pasador de liberación rápida ap2 cilindro iso d50/d63 m16x1.5
Conexión 1m16x1,5
142,19 € Sin IVA
/ unidad
172,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días