CRSGS-M12X1,25

Cabeza de rótula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRSGS-M12X1,25
Rubix:798068970000
fabricante:195583
EAN:4052568158156
brand logo

Resumen técnico

Tipocabeza de rótula crsgs
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRSGS-M12X1,25


Anilla de vástago CRSGS-M12x1,25 con tuerca hexagonal, para montaje en cilindro oscilante esférico (lado del vástago), según DIN ISO 8139. tamaño=M12x1,25, compensación angular +/-=13 grados, posición de montaje=cualquier, conexión roscada=rosca macho M12x1,25, clase de resistencia a la corrosión KBK=4

Información técnica


Atributos
Tipocabeza de rótula crsgs
Conexión 1m12x1,25
107,84 € Sin IVA
/ unidad
130,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días