CRSG-M12X1,25

Horquilla CRSG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRSG-M12X1,25
Rubix:798068987000
fabricante:13570
EAN:4052568112127
CRSG-M12X1,25 Rod clevis

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : CRSG-M12X1,25


Horquilla CRSG-M12X1,25 Resistente a la corrosión, según DIN 8140. Tamaño=M12x1,25, Posición de montaje=Cualquiera, Basado en la norma=(* DIN 71752, * ISO 8140), Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=4, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)91x27x53 mm
Peso neto156,33 g
Tipohorquilla
Conexión 1m12x1,25
81,47 € Sin IVA
/ unidad
98,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días