228-32-10P HOJAS PARA ARCO JUN IOR
Hojas de repuesto para sierras de mano Junior
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:228-32-10P
Rubix:798267042000
EAN:7311518010867


Resumen técnico
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Material | acero al carbono endurecido y templado |
| Tipo | hoja de sierra de marquetería |
Documentos
Detalles de producto : 228-32-10P HOJAS PARA ARCO JUN IOR
Hojas de repuesto para bastidores de sierras de arco junior. De acero al carbono templado y revenido, dientes fresados y engastados. Para cortar metal: 12 dientes/cm, 32 dientes/pulgada. Para cortar madera: 6 dientes/cm, 15 dientes/pulgada. -100P: 10 paquetes de 10 hojas en una caja de plástico. -10P: 10 cuchillas en un paquete especial con lazo para colgar. -5P: 5 cuchillas en un paquete especial con lazo para colgar.
Cualidades
Mayor comodidad|Rendimiento superior, corte rápido y mayor longevidad|Impermeable a las roturas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Material | acero al carbono endurecido y templado |
| Tipo | hoja de sierra de marquetería |
| Embalaje | caja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,40 € Sin IVA
/ unidad
5,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días