PACK 3 U. HOJA PARA SIERRA CINTA 1140 MM 8/10TPI
Hoja para sierra de cinta Milwaukee
Ver información técnicaReferencias
Milwaukee:48390601
Rubix:799009925000
EAN:0045242530298

Detalles de producto : PACK 3 U. HOJA PARA SIERRA CINTA 1140 MM 8/10TPI
Premium Bi-Metal Multi Pitch Bandsaw Blades. Multi pitch Bi-Metal blades with matrix II high speed steel teeth with 8% cobalt outlast conventional blades up to 3 times, requiring fewer blade changes. Precision Formed Teeth create fast, clean cuts. Optimized for cordless bandsaws: More cuts per charge. Suitable for cutting angle iron, galvanized pipe and even tougher steels such as cast iron and stainless steel.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 1139.83 mm |
|---|---|
| Anchura | 12.7 mm |
| Grosor | 0.51 mm |
| Material del cuerpo | variantes de cobalto |
| Número de dientes/pulgada | 8 / 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,40 € Sin IVA
/ unidad
82,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
