Referencias
Bahco:4211-14-6T
Rubix:798473085000
EAN:7311518128883

Documentos
Detalles de producto : 4211-14-6T
Sierra de poda para madera seca y dura. Hoja de sierra curva, dientes rectificados. Mango de madera de haya cómodo y resistente con ángulo largo. Disponible en longitudes de hoja de 11" y 14". 4211 con dientes extra-endurecidos (Hard Point), 4212 reafilable. Hojas de sierra de repuesto disponibles por separado.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 275 g |
|---|---|
| Longitud | 360 mm |
| Tipo | sierra de mano |
| Dientes | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,93 € Sin IVA
/ unidad
21,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
