D 315 32X8082LP HI-POWER

Hi-Power D

Ver información técnica

Referencias

Gates:D315 32X8082LP/8007LI HIPOWER
Rubix:798378544000
fabricante:90052315
EAN:5412571052770
brand logo

Resumen técnico

Perfild/32
Designación de la correrad315
Longitud interior8007 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : D 315 32X8082LP HI-POWER


Correa en V envuelta con perfil tradicional. La parte superior arqueada, los flancos cóncavos y los bordes redondeados garantizan una tensión de tracción uniforme y un contacto homogéneo con las ranuras de las poleas. Se prolonga la vida útil y se reduce el desgaste de las poleas. La fiabilidad y la eficiencia se traducen en una excelente relación calidad/precio. Menores costes de reemplazo y mantenimiento gracias a una mayor vida útil.

Cualidades

• Resistente al aceite y al calor.
• Conductora estática (ISO 1813).
• Cumple las normas de las directivas ATEX.
• Sistema de ajuste UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfild/32
Designación de la correrad315
Longitud interior8007 mm
Longitud exterior8133 mm
Anchura superior32 mm
Altura19 mm
Longitud indicativa8082 mm
Materialcr
Sección32 mm
331,23 € Sin IVA
/ unidad
400,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días