C 59 22X1500

optibelt VB C/22

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:22 X 1500
Rubix:798355767000
fabricante:1503895
EAN:4014486037333
brand logo

Resumen técnico

Perfilc/22
Designación de la correrac59
Longitud interior1500 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 59 22X1500


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26x140x140 mm
Peso neto486 g
Perfilc/22
Designación de la correrac59
Longitud interior1500 mm
Longitud exterior1588 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa1558 mm
23,25 € Sin IVA
/ unidad
28,13 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días