Referencias
Optibelt:10 X 2000
Rubix:798356640000
fabricante:1763997
EAN:4014486032314





Resumen técnico
| Perfil | z/10 |
|---|---|
| Designación de la correra | z79 |
| Longitud interior | 2000 mm |
Detalles de producto : Z 79 10X2000
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x48x48 mm |
|---|---|
| Peso neto | 128 g |
| Perfil | z/10 |
| Designación de la correra | z79 |
| Longitud interior | 2000 mm |
| Longitud exterior | 2038 mm |
| Anchura superior | 10 mm |
| Altura | 6 mm |
| Longitud indicativa | 2022 mm |
| Material | sbr/nr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,60 € Sin IVA
/ unidad
16,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días