Referencias
Gates:D354 32x9000Li D9075 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348952000
fabricante:962863540
EAN:5414465358647


Resumen técnico
| Perfil | d/32 |
|---|---|
| Designación de la correra | d354 |
| Longitud interior | 9000 mm |
Detalles de producto : D 354 32X9000LI DELTA CLASSIC
Las correas en V Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están diseñadas para un rendimiento fiable y sostenible en todos los sistemas de transmisión de sección clásica estándar utilizados en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Banda reversible Flex-Weave® resistente al aceite que ofrece buen agarre y protege contra la abrasión.
Información técnica
Atributos
| Perfil | d/32 |
|---|---|
| Designación de la correra | d354 |
| Longitud interior | 9000 mm |
| Longitud exterior | 9134 mm |
| Anchura superior | 32 mm |
| Altura | 19 mm |
| Longitud indicativa | 9075 mm |
| Material | sbr |
| Sección | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,23 € Sin IVA
/ unidad
346,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días