B 68 17X1780LP HI-POWER

Hi-Power B

Ver información técnica

Referencias

Gates:B68 17X1780LP/1750LI HIPOWER
Rubix:937170680081
fabricante:900310068
EAN:5412571050936
brand logo

Resumen técnico

Perfilb/17
Designación de la correrab68
Longitud interior1750 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B 68 17X1780LP HI-POWER


Correa trapezoidal recubierta con perfil clásico. La parte superior abovedada, los lados cóncavos y las esquinas redondeadas garantizan una distribución uniforme de la tensión de tracción y un contacto regular con las nervaduras del disco. Esto prolonga la vida útil y reduce el desgaste de los discos. Su fiabilidad y eficacia lo convierten en un producto con una excelente relación calidad-precio. Reducción de los costes de sustitución y mantenimiento gracias a la prolongación de la vida útil.

Cualidades

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Información técnica


Atributos
Perfilb/17
Designación de la correrab68
Longitud interior1750 mm
Longitud exterior1803 mm
Anchura superior17 mm
Altura11 mm
Longitud indicativa1780 mm
Materialcr
25,50 € Sin IVA
/ unidad
30,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días