Referencias
Mecaline:B330/B8422 - 889032
Rubix:799055137000
fabricante:889032
EAN:3660338415852


Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b330 |
| Longitud interior | 8382 mm |
Documentos
Detalles de producto : B 330 17X8382 LI
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b330 |
| Longitud interior | 8382 mm |
| Longitud exterior | 8422 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 8422 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,72 € Sin IVA
/ unidad
67,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días