C 47 22X1200

optibelt VB C/22

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:22 X 1200
Rubix:798355758000
fabricante:1537676
EAN:4014486037227
brand logo
Resumen técnico
Perfilc/22
Designación de la correrac47
Longitud interior1200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 47 22X1200


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21x112x112 mm
Peso neto389 g
Perfilc/22
Designación de la correrac47
Longitud interior1200 mm
Longitud exterior1288 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa1258 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días