C 220 22X5592LI DELTA CLASSIC

Delta Classic C

Ver información técnica

Referencias

Gates:C220 22x5592Li C5650 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798700534000
fabricante:962362200
EAN:5414465676604
brand logo

Resumen técnico

Perfilc/22
Designación de la correrac220
Longitud interior5592 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 220 22X5592LI DELTA CLASSIC


Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.

Información técnica


Atributos
Perfilc/22
Designación de la correrac220
Longitud interior5592 mm
Longitud exterior5650 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa5650 mm
Materialsbr
Sección22 mm
2721,49 € Sin IVA
/ 31 unidades
3293,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días