A 116 13X2976LP HI-POWER

Alta potencia A

Ver información técnica

Referencias

Gates:A116 13X2976LP/2946LI HIPOWER
Rubix:798378631000
fabricante:900210116
EAN:5414465672620
brand logo

Resumen técnico

Perfila/13
Designación de la correraa116
Longitud interior2946 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 116 13X2976LP HI-POWER


Correa trapezoidal recubierta con perfil clásico. La parte superior abovedada, los lados cóncavos y las esquinas redondeadas garantizan una distribución uniforme de la tensión de tracción y un contacto regular con las nervaduras del disco. Esto prolonga la vida útil y reduce el desgaste de los discos. Su fiabilidad y eficacia lo convierten en un producto con una excelente relación calidad-precio. Reducción de los costes de sustitución y mantenimiento gracias a la prolongación de la vida útil.

Cualidades

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Información técnica


Atributos
Perfila/13
Designación de la correraa116
Longitud interior2946 mm
Longitud exterior2999.74 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa2976 mm
Materialcr
Sección13 mm
28,82 € Sin IVA
/ unidad
34,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días