4662980 234013 - ABOCINADOR DOBLE, METRICO Y PULGADA, EN CAJA DE METAL
Herramienta doble de abocardado para tubos métricos y en pulgadas 234
Ver información técnicaReferencias
Gedore:1101-234013
Rubix:798175334000
fabricante:4662980
EAN:4017981234047



Detalles de producto : 4662980 234013 - ABOCINADOR DOBLE, METRICO Y PULGADA, EN CAJA DE METAL
• para abocardado de precisión según DIN 74234
• para conductos de freno, tuberías hidráulicas, etc. con un espesor de pared de 0,7 a 1,0 mm
• carcasa de fundición a presión de hierro GTW 40, pintada en azul
• mordazas de acero, lisas en el interior, fosfatadas
• juego completo para tubos métricos y/o tubos en pulgadas
• con fresa para tubos 4-32 mm Ø y mini-cortatubos 4-16 mm Ø
• en GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
• dimensiones: B 367 x D 316 x H 72 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4200 g |
|---|---|
| Peso | 4200 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
747,86 € Sin IVA
/ unidad
904,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
