Referencias
Gedore:233001
Rubix:798179925000
fabricante:4537300
EAN:4017981233019

Detalles de producto : 4537300 233001 - ABOCINADOR BOERDEX 4-14 MM
• para el abocardado de tubos de cobre y de metales ligeros en diferentes durezas
• para instalaciones de refrigeración, técnica de refrigeración
• carcasa de fundición a presión de zinc, pintada de azul
• pieza de presión endurecida 90° = abocardado de 45° de la tubería
• con pieza de presión para 180° = abocardado de 90° de la tubería
• mordazas de sujeción de acero, interiormente lisas, fosfatadas
• abocardadores para conducciones de freno véase nr. 1101-2340
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1400 g |
|---|---|
| Peso | 1400 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,59 € Sin IVA
/ unidad
179,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
