352U-ABOCINADOR REGULABLE
Herramienta abocardadora de tubos regulable para cobre y aleaciones ligeras
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:352U
Rubix:798162596000
fabricante:003520101
EAN:8014230352299

Detalles de producto : 352U-ABOCINADOR REGULABLE
Herramienta abocardadora de tubos regulable para cobre y aleaciones ligeras
Cualidades
Herramienta abocardadora de tubos regulable para cobre y aleaciones ligeras
Aplicaciones
Fontanería
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x155x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 865 g |
| Peso | 865 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,18 € Sin IVA
/ unidad
118,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
