4505530 234001 - ABOCINADOR DOBLE, METRICO, EN CAJA DE METAL
Abocardador doble para tubo métrico 234
Ver información técnicaReferencias
Gedore:1101-234001
Rubix:798175333000
fabricante:4505530
EAN:4017981234016



Detalles de producto : 4505530 234001 - ABOCINADOR DOBLE, METRICO, EN CAJA DE METAL
• para abocardados de precisión según DIN 74234
• para líneas de freno, tuberías hidráulicas, etc. con un espesor de pared de 0,7 a 1,0 mm
• cuerpo de fundición a presión GTW 40, pintado en azul
• mordazas de sujeción de acero, lisas por dentro, fosfatadas
• juego completo para tubos métricos y/o tubos en pulgadas
• con fresa para tubos 4-32 mm Ø y mini-cortatubos 4-16 mm Ø
• en GEDORE i-BOXX® 72 nº 1101 L
• dimensiones: B 367 x D 316 x H 72 mm
Juego doble de abocardado 4,75 - 10 mm en i-BOXX 72 para abocardados de precisión según DIN 74234 para líneas de freno, tuberías hidráulicas, etc. con un espesor de pared de 0,7 a 1,0 mm cuerpo de fundición a presión GTW 40, pintado en azul mordazas de sujeción de acero, lisas por dentro, fosfatadas juego completo para tubos métricos y/o tubos en pulgadas con fresa para tubos 4-32 mm Ø y mini-cortatubos 4-16 mm Ø en GEDORE i-BOXX® 72 nº 1101 L dimensiones: B 367 x D 316 x H 72 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2980 g |
|---|---|
| Peso | 3000 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
523,13 € Sin IVA
/ unidad
632,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
