1830856 8147 - PELACABLES DE ALTO RENDIMIENTO

Herramienta de pelado de cables de alta resistencia 8147

Ver información técnica

Referencias

Gedore:8147
Rubix:798176020000
fabricante:1830856
EAN:4010886855225
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntaredondo
Capacidad de corte40 mm
Longitud167 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1830856 8147 - PELACABLES DE ALTO RENDIMIENTO


Herramienta de pelado de cables de alta resistencia Herramienta profesional de pelado de cables con 2 ganchos para cables Compacta y fácil de usar, incluso en las condiciones más difíciles Para cables (hasta 40 mm Ø) con cualquier tipo de aislamiento La cuchilla puede bloquearse en una de tres posiciones (cortes circular, recto o espiral) Capacidad de cable: 4.5 - 40 mm Ø Espesor del aislamiento: hasta 4.5 mm Dimensiones: con gancho pequeño para cables: 150 x 42 x 30.5 mm con gancho grande para cables: 167 x 52 x 30.5 mm E-8147 = cuchilla de repuesto

Información técnica


Atributos
Peso neto196 g
Forma de la puntaredondo
Capacidad de corte40 mm
Longitud167 mm
Peso196 g
92,05 € Sin IVA
/ unidad
111,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días