Referencias
Facom:DM.14
Rubix:798528528000
EAN:3148510199122

Detalles de producto : DM.14 ALICATE OETIKER
• Permite efectuar el engatillado de las abrazaderas de fuelles de transmisión.
• Para abrazadera OETIKER.
• Dimensiones (L x l x A): 280 x 50 x 20 mm.
Peso: 475 g.
ALICATE PARA ABRAZADERAS DE TRANSMISION
Cualidades
Allows the crimping of the transmission bellows clips.
Aplicaciones
For OETIKER clamp.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 499 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 280x95x25 mm |
| Peso con embalaje | 499 g |
| Longitud | 280 mm |
| Peso | 475 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,47 € Sin IVA
/ unidad
155,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días