Referencias
Facom:194A.17CPE
Rubix:798745834000
EAN:3662424087233


Resumen técnico
| Forma de la punta | recto |
|---|---|
| Capacidad de corte | 6 mm |
| Longitud | 170 mm |
Detalles de producto : 194A.17CPE
• Para cables multifilares o monfilares 0.5 -> 6 mm². • Tornillo de ajuste moleteado con contra-tuerca. • Muelle de recuperación metálico. • Aleación de acero al carbono particularmente resistente. • Vainas ergonómicas bi-material, en material resistente a los agentes químicos con: - Muelle de recuperación - Anilla de fijación (la anilla de fijación aumenta la longitud nominal de 10 mm) • Presentación: Cromada, resistente a la corrosión
ALICATE PELACABLE
Cualidades
•Adjustment screw with lock nut
Metal return spring
Bi-Material ergonomic grips resistant to chemical agents featuring: - Tether ready tether point. (Tether point adds 10mm to nominal length)
High durability Carbon alloy steel
Chrome finish for corrosion resistance
Metal return spring
Bi-Material ergonomic grips resistant to chemical agents featuring: - Tether ready tether point. (Tether point adds 10mm to nominal length)
High durability Carbon alloy steel
Chrome finish for corrosion resistance
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x17x8,5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 185 g |
| Forma de la punta | recto |
| Capacidad de corte | 6 mm |
| Longitud | 170 mm |
| Peso | 185 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,54 € Sin IVA
/ unidad
53,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días