PELAMANGUERAS 12 8-13Q MM

Strippers Secura 12 8 -13mm2

Ver información técnica

Referencias

Jokari:460125
Rubix:799297035000
fabricante:460125
EAN:4030884601259
brand logo

Detalles de producto : PELAMANGUERAS 12 8-13Q MM


Pelacables para cables redondos nº 12

Características: carcasa de poliamida con cuchillas fijas, con recubrimiento de TiN.

Nº 12
Para todos los cables redondos (p. ej. NYM 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²) y cables antihumedad. Muy adecuado para trabajos en cajas de empalme y de empalme.
Strippers Secura 12 8 -13mm2

Información técnica


Atributos
17,14 Sin IVA
/ unidad
20,74 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días