16 20 16 SB

Herramienta de desmontaje

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Knipex:16 20 16 SB
Rubix:798555020000
EAN:4003773060451
brand logo

Resumen técnico

Capacidad máx. para cable16 mm
Peso70 g
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 16 20 16 SB


Para pelar todo tipo de cables redondos. Palanca de sujeción autoblocante del cable. Posibilidad de ajustar la profundidad de corte mediante tornillo. Cuchilla autogirante para corte circular y longitudinal. Con cuchilla de recambio en el mango. Agarre seguro debido al material blando, ofreciendo un soporte en el mango y la palanca de sujeción. Carcasa: plástico, resistente a los golpes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)340x110x30 mm
Capacidad máx. para cable16 mm
Peso70 g
31,17 € Sin IVA
/ unidad
37,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días