1552082 VDE 8099-160 H - ALICATE PELACABLES VDE STRIP-FIX C/AISLAMIENTO DE CUBIERTA 160 MM
Alicates pelacables VDE STRIP-FIX 8099
Ver información técnicaReferencias
Gedore:VDE 8099-160 H
Rubix:798179262000
fabricante:1552082
EAN:4010886815984
Detalles de producto : 1552082 VDE 8099-160 H - ALICATE PELACABLES VDE STRIP-FIX C/AISLAMIENTO DE CUBIERTA 160 MM
• autoajustable
• para cables de 0,5 - 5,0 mm2
• cuchillas en forma de V para el pelado de cables de conductor único y multiconductores con aislamiento de plástico
• GEDORE acero especial, templado en aceite, cromado
• mangos provistos de aislamiento tipo funda VDE según EN 60900/IEC 60900
• juego de cuchillas de repuesto n.º E-8099
Información técnica
Atributos
| Capacidad máx. para cable | 5 mm |
|---|---|
| Peso | 211 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,27 € Sin IVA
/ unidad
70,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días



