Referencias
Bahco:3417 A
Rubix:798212383000
EAN:7314150216277

Detalles de producto : 3417 A
Especialmente adecuado para los cables coaxiales más habituales, como los cables de antena. Sin dañar el conductor exterior trenzado, el dieléctrico ni el núcleo. Con resorte de retorno y bloqueo. Adecuado para cables flexibles de 3x0,75 mm, 10 y 16 mm.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Capacidad máx. para cable | 7.5 mm |
| Peso | 50 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,15 € Sin IVA
/ unidad
31,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
