Referencias
Rubix-DE:9564540100
Rubix:799296016000
fabricante:9564540100
Detalles de producto : JUEGO TUBO TERMORETRACTIL BASIS
Surtido de tubos termorretráctiles, 220 unidades
Características: de poliolefina reticulada por irradiación (PEX), negro, autoextinguible. Tasa de retracción 3:1.
Clase de aislante conforme a VDE 0530, rigidez dieléctrica conforme a ASTM D 2671.
Sin silicona, compatible con el cobre, resistente en su mayor parte a la luz UV, a los disolventes, así como a los ácidos y las bases. Suministro en maletín de plástico.
Aplicación: ideal para aislar, marcar de color y como protector de goma en la electrónica y la confección de cables.
Nota: para ofrecer un resultado adecuado, el tubo retráctil debería retraerse como mínimo un 20% y como máximo un 80% de su capacidad de contracción máxima.
Contenido del juego:
100 unidades Ø 1,5 mm, longitud 35 mm, grosor pared 0,45 mm
50 unidades Ø 3,0 mm, longitud 35 mm, grosor pared 0,55 mm
60 unidades Ø 6,0 mm, longitud 35 mm, grosor pared 0,70 mm
5 unidades Ø 12,0 mm, longitud 80 mm, grosor pared 0,70 mm
5 unidades Ø 18,0 mm, longitud 80 mm, grosor pared 0,80 mm
Características: de poliolefina reticulada por irradiación (PEX), negro, autoextinguible. Tasa de retracción 3:1.
Clase de aislante conforme a VDE 0530, rigidez dieléctrica conforme a ASTM D 2671.
Sin silicona, compatible con el cobre, resistente en su mayor parte a la luz UV, a los disolventes, así como a los ácidos y las bases. Suministro en maletín de plástico.
Aplicación: ideal para aislar, marcar de color y como protector de goma en la electrónica y la confección de cables.
Nota: para ofrecer un resultado adecuado, el tubo retráctil debería retraerse como mínimo un 20% y como máximo un 80% de su capacidad de contracción máxima.
Contenido del juego:
100 unidades Ø 1,5 mm, longitud 35 mm, grosor pared 0,45 mm
50 unidades Ø 3,0 mm, longitud 35 mm, grosor pared 0,55 mm
60 unidades Ø 6,0 mm, longitud 35 mm, grosor pared 0,70 mm
5 unidades Ø 12,0 mm, longitud 80 mm, grosor pared 0,70 mm
5 unidades Ø 18,0 mm, longitud 80 mm, grosor pared 0,80 mm
Heat shrink sleeve assortment Basis
Información técnica
Atributos
| Tipo | juego tubo termoretractil basis |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,41 € Sin IVA
/ unidad
46,48 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h

