Referencias
SMC:IZF21-P-B
Rubix:799157803000
fabricante:01316453

Documentos
Detalles de producto : IZF21-P-B
Amplia neutralización estática - hasta un caudal de 4,4 m3/min - con incluso más área cubierta con una rejilla ajustable opcional.
Rápida neutralización estática - tan sólo 0,5 s de tiempo de descarga.
Dispositivo modular y portátil con diseño compacto y delgado - 40 mm de grosor.
Funciones y características: función de promedio, función de ajuste automático del equilibrio, función de limpieza automática, función de ajuste del caudal, indicadores LED de fallo y alarma.
Cartucho emisor reemplazable sin herramientas.
Filtro opcional que permite obtener un producto más fiable y duradero.
Rápida neutralización estática - tan sólo 0,5 s de tiempo de descarga.
Dispositivo modular y portátil con diseño compacto y delgado - 40 mm de grosor.
Funciones y características: función de promedio, función de ajuste automático del equilibrio, función de limpieza automática, función de ajuste del caudal, indicadores LED de fallo y alarma.
Cartucho emisor reemplazable sin herramientas.
Filtro opcional que permite obtener un producto más fiable y duradero.
•Slim design.
•Offset voltage (Ion balance): ±5 V.
•Rapid static neutralization: 0.5 seconds.
•Flow Rate Adjustment Function.
•Filter.
Model: 21 (1.8 m³/min)
Input/Output: P (PNP, Input/Output)
Power Supply Cable, AC Adapter: w/Power Supply Cable, 3m
Bracket: B (With bracket)
Automatic Cleaning Unit, Louver: None
Filter: None
•Offset voltage (Ion balance): ±5 V.
•Rapid static neutralization: 0.5 seconds.
•Flow Rate Adjustment Function.
•Filter.
Model: 21 (1.8 m³/min)
Input/Output: P (PNP, Input/Output)
Power Supply Cable, AC Adapter: w/Power Supply Cable, 3m
Bracket: B (With bracket)
Automatic Cleaning Unit, Louver: None
Filter: None
Información técnica
Atributos
| Tipo | pnp |
|---|---|
| Tensión | 24 (dc) V |
| Material | caja: abs/pbt/acero inoxidable emisor: tungsteno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
726,27 € Sin IVA
/ unidad
878,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días