Referencias
Parker:G01315Q
Rubix:798008707000
fabricante:G01315Q

Documentos
Detalles de producto : G01315Q
Los filtros dúplex de alta presión Parker de la serie 22PD/32PD utilizan un diseño dúplex que incorpora una válvula de conmutación con válvula de equilibrado y puertos de venteo integrados. Este diseño ofrece funcionamiento continuo durante el cambio del elemento.
Como estándar, en los elementos de recambio se aplica un medio de filtración de fibra de vidrio de alta calidad.
Además de los elementos normales, también están disponibles elementos de alta resistencia (alta presión de colapso) para situaciones en las que puede producirse una alta presión diferencial sobre el elemento, por ejemplo, cuando no se monta una válvula de presión de bypass.
El uso de elementos de recambio originales Parker garantiza la calidad de filtración de Parker. El uso de filtros del mercado posventa con calidad de medio filtrante desconocida puede ahorrar costes iniciales, pero puede aumentar los costes totales al requerir más cambios de elementos y, potencialmente, provocar paradas del sistema. Proteja su inversión comprando siempre elementos de recambio originales Parker.
Para obtener más información o un análisis detallado sobre sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o con un distribuidor autorizado de Parker.
Como estándar, en los elementos de recambio se aplica un medio de filtración de fibra de vidrio de alta calidad.
Además de los elementos normales, también están disponibles elementos de alta resistencia (alta presión de colapso) para situaciones en las que puede producirse una alta presión diferencial sobre el elemento, por ejemplo, cuando no se monta una válvula de presión de bypass.
El uso de elementos de recambio originales Parker garantiza la calidad de filtración de Parker. El uso de filtros del mercado posventa con calidad de medio filtrante desconocida puede ahorrar costes iniciales, pero puede aumentar los costes totales al requerir más cambios de elementos y, potencialmente, provocar paradas del sistema. Proteja su inversión comprando siempre elementos de recambio originales Parker.
Para obtener más información o un análisis detallado sobre sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o con un distribuidor autorizado de Parker.
Diámetro: 62 mm
División: División de filtración hidráulica e industrial EMEA
Tipo de elemento filtrante: Elemento desechable
Tipo de elemento filtrante: 10Q Microglass
Para uso con: Carcasa 22PD
Longitud: 246 mm
Diferencia de presión máxima: 20 bar (ISO 2941)
Grado de micras: 10 µm
Material de sellado: Nitrilo
Tamaño: Longitud 2
División: División de filtración hidráulica e industrial EMEA
Tipo de elemento filtrante: Elemento desechable
Tipo de elemento filtrante: 10Q Microglass
Para uso con: Carcasa 22PD
Longitud: 246 mm
Diferencia de presión máxima: 20 bar (ISO 2941)
Grado de micras: 10 µm
Material de sellado: Nitrilo
Tamaño: Longitud 2
Información técnica
Atributos
| Tipo | filtro dúplex de alta presión |
|---|---|
| Finura de filtro | 10 µm |
| Tasa de flujo volumétrico | 100 l/min |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,25 € Sin IVA
/ unidad
239,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
