Referencias
Parker:1B246-6-5
Rubix:798107989000
fabricante:1B246-6-5


Resumen técnico
| Tipo de rosca | bspp |
|---|---|
| Conexión 1 | slang 5/16' (-5), slang-id 7,9 mm |
| Conexión 2 | vrouwelijk bsp parallelle pijp, draaibaar (swivel) 90° elleboog, 60° conus; schroefdraad 3/8x19 |
Documentos
Detalles de producto : 1B246-6-5
Los racores Parkrimp No-Skive de media presión de Parker, serie 46, son racores hidráulicos permanentes de tipo engaste que permiten un montaje rápido con nuestra gama de engarzadoras Parkrimp. El montaje de mangueras y racores No-Skive no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica causado por un desollado demasiado largo o demasiado corto. Los racores de la serie 46 tienen un recubrimiento libre de cromo-6 y se utilizan con mangueras hidráulicas trenzadas con alambre de Parker, como Elite No-Skive con cubierta estándar, Tough o Super Tough, mangueras de limpieza de agua No-Skive Compact, mangueras No-Skive Compact Rail con cubierta ignífuga, mangueras No-Skive Compact Twin Constant Pressure con radio de curvatura reducido y mucho más.
Parker Hannifin también cumple los requisitos de SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la combinación de la manguera con los racores y a su compatibilidad demostrada por el fabricante.
Mercados:
· Equipos de construcción
· Moldeo por inyección
· Transporte
· Silvicultura y agricultura
· Manipulación de materiales
· Pasta y papel
Características/Ventajas:
· El sistema de manguera y racor combinados garantiza una combinación aprobada y segura y la máxima calidad y seguridad
junto con la mayor vida útil del producto final para los usuarios finales.
· La tecnología No-Skive ofrece el proceso de producción más sencillo, eficiente y seguro para los montadores.
Aplicaciones:
· Todas las máquinas de equipos de construcción
· Grandes máquinas de moldeo por inyección
· Máquinas agrícolas y forestales
· Máquinas de manipulación de contenedores
· Limpiadoras de alta presión
· Máquinas de papel
Los racores Parkrimp de media presión Parker, serie 46, son compatibles con las siguientes mangueras:
· 441 y 441RH
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC y 462ST
· 463
· 492 y 492ST
· 692 y 692Twin
Parker Hannifin también cumple los requisitos de SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la combinación de la manguera con los racores y a su compatibilidad demostrada por el fabricante.
Mercados:
· Equipos de construcción
· Moldeo por inyección
· Transporte
· Silvicultura y agricultura
· Manipulación de materiales
· Pasta y papel
Características/Ventajas:
· El sistema de manguera y racor combinados garantiza una combinación aprobada y segura y la máxima calidad y seguridad
junto con la mayor vida útil del producto final para los usuarios finales.
· La tecnología No-Skive ofrece el proceso de producción más sencillo, eficiente y seguro para los montadores.
Aplicaciones:
· Todas las máquinas de equipos de construcción
· Grandes máquinas de moldeo por inyección
· Máquinas agrícolas y forestales
· Máquinas de manipulación de contenedores
· Limpiadoras de alta presión
· Máquinas de papel
Los racores Parkrimp de media presión Parker, serie 46, son compatibles con las siguientes mangueras:
· 441 y 441RH
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC y 462ST
· 463
· 492 y 492ST
· 692 y 692Twin
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 7,9 mm, diámetro interior de la manguera de 5/16 pulgadas, -5 (tamaño)
Tamaño de la conexión 1: Tamaño -5
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 3/8"-19 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: 3/8"
Tipo de conexión 2: Hembra, tubo paralelo BSP, giratorio, cono de 60°
Tipo de conexión 2: Tubo paralelo BSP hembra - Giratorio (cono de 60°)
Longitud de conexión: 28 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 28 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 52 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 22 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Industria: Equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 55,0, 550
Tipo de puerto: DKR
Tipo de puerto: BSP
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: BS 5200-B
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 7,9 mm, diámetro interior de la manguera de 5/16 pulgadas, -5 (tamaño)
Tamaño de la conexión 1: Tamaño -5
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 3/8"-19 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: 3/8"
Tipo de conexión 2: Hembra, tubo paralelo BSP, giratorio, cono de 60°
Tipo de conexión 2: Tubo paralelo BSP hembra - Giratorio (cono de 60°)
Longitud de conexión: 28 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 28 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 52 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Tamaño hexagonal: 22 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Industria: Equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 55,0, 550
Tipo de puerto: DKR
Tipo de puerto: BSP
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: BS 5200-B
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | bspp |
|---|---|
| Conexión 1 | slang 5/16' (-5), slang-id 7,9 mm |
| Conexión 2 | vrouwelijk bsp parallelle pijp, draaibaar (swivel) 90° elleboog, 60° conus; schroefdraad 3/8x19 |
| Material | acero |
| Diámetro de conexión | 3/8x19 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 7.9 mm |
| Temperatura máx. | 100 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,65 € Sin IVA
/ unidad
35,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días