KAL06-U02 00050149

Racor

Ver información técnica

Referencias

SMC:KAL06-U02
Rubix:751606828043
fabricante:KAL06-U02
brand logo

Resumen técnico

Tipo de roscauniversal
Conexión 1push-in (one-touch loading/unloading)
Conexión 2uni 1/4 (u02)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KAL06-U02 00050149


La serie KA de racores One-touch antiestáticos permite la carga y descarga con un solo toque. La serie KA puede usarse en aplicaciones sin cobre y en vacío (máx. -100kPa). Se utiliza resina conductora en el cuerpo y en los sellos de los racores y la tubería. La serie KA es resistente a la llama (norma UL94, V-0).
•Carga y descarga con un solo toque.
•Posible uso en vacío (máx. 100 kPa).
•Puede utilizarse en aplicaciones libres de cobre.
•Resistencia a la llama (norma UL-94, V-0).
•Resistencia superficial de 10 4 a 10 7©.
•Se utiliza resina conductora para el cuerpo y las juntas en racores y tuberías.

Diámetro exterior de tubo aplicable: 06 (Ø6)
Tamaño de puerto, tubo aplicable: U02 (Uni 1/4")

Información técnica


Atributos
Tipo de roscauniversal
Conexión 1push-in (one-touch loading/unloading)
Conexión 2uni 1/4 (u02)
Materialc3604bd (latón niquelado químicamente), pbt; junta tórica/anillo de estanqueidad: nbr; tubo: nailon blando antiestático y poliuretano
Diámetro de conexión1/4 ''
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
Roscadorosca uni (u02)
Temperatura máx.40 °C
Temperatura mín.0 °C
3,46 € Sin IVA
/ unidad
4,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días