KQ2S04-01AS

Accesorio de un solo toque Serie KQ2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2S04-01AS
Rubix:798266254000
fabricante:KQ2S04-01AS
EAN:3618036052220
KQ2S, One-touch Fitting White Color - Hexagon socket head male connector

Resumen técnico

Tipo de roscar
Conexión 1r 1/8
Conexión 24
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2S04-01AS


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2S, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Recto macho cilíndrico

Cualidades

-Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1,0MPa

Aplicaciones

Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Tipo de roscar
Conexión 1r 1/8
Conexión 24
Materialc3604;pbt;pp
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
2,35 € Sin IVA
/ unidad
2,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días