DSNU-S-12-25-P-A-MQ

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSNU-S-12-25-P-A-MQ
Rubix:798973552000
fabricante:5211899
EAN:4052568420376
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro redondo
Diámetro de cilindro13.3 mm
Carrera de cilindro25 mm
Documentos

Detalles de producto : DSNU-S-12-25-P-A-MQ


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Tipocilindro redondo
Diámetro de cilindro13.3 mm
Carrera de cilindro25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,14 Sin IVA
/ unidad
44,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días