C85N20-80C-XC6A

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnica

Referencias

SMC:C85N20-80C-XC6A
Rubix:798442539000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C85N20-80C-XC6A


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.

Aplicaciones

Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.

Información técnica


Atributos
Peso neto297 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro80 mm
Tipomontaje: bisagra integrada
65,96 € Sin IVA
/ unidad
79,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días