Referencias
Aventics:R412010587
Rubix:799186446000
fabricante:R412010587
EAN:3661475993845


Resumen técnico
| Material | polyamide (housing);acrylonitrile butadiene rubber (seal);brass (material compressed air connection) |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : CC04-G018-DA08-1_2 [R412010587]
Información técnica
Atributos
| Material | polyamide (housing);acrylonitrile butadiene rubber (seal);brass (material compressed air connection) |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tipo | check-choke valve |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,28 € Sin IVA
/ unidad
26,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días