VALVULA ANTIRRETORNO 1/4 HEMBRA-HEMBRA - INOX
Válvula antirretorno hembra-hembra - inox
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:859689
Rubix:798947888000
EAN:3660338146749


Resumen técnico
| Acoplamiento | g1/4 '' |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Presión de servicio mín. | 0.3 bar |
Documentos
Detalles de producto : VALVULA ANTIRRETORNO 1/4 HEMBRA-HEMBRA - INOX
Presión de apertura: 0,3 bares. Presión máx.: 25 bares
Temperatura: de -10 °C a +120 °C
Junta: FKM
Temperatura: de -10 °C a +120 °C
Junta: FKM
Válvula antirretorno 1/4 hembra -hembra - INOX
Información técnica
Atributos
| Acoplamiento | g1/4 '' |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Presión de servicio mín. | 0.3 bar |
| Presión de servicio máx. | 25 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,10 € Sin IVA
/ unidad
119,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días