XT34-303-F03

Pilot Check Valve

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:XT34-303-F03
Rubix:799081133000
fabricante:XT34-303-F03
brand logo

Resumen técnico

Acoplamientog3/8 ''
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.7 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XT34-303-F03


The XT34-303 series of pilot operated check valve is a direct mounted model with threaded connections. It features an auto switch for confirmation of the closed state of the valve. This output can be used for a confirmation signal in a machine safety scheme

Información técnica


Atributos
Acoplamientog3/8 ''
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.7 bar
Tipopilot check valve with state detection
Tamañog3/8
209,87 € Sin IVA
/ unidad
253,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días