Referencias
Parker:PVD-B142428
Rubix:752200044036
fabricante:PVD-B142428

Documentos
Detalles de producto : PVD-B142428
Cualidades
•Placa lateral de cerámica; vida útil extremadamente larga
Mando manual integrado
Módulos de transferencia para combinar todos los tamaños
Control de piloto neumático seleccionable
Riel DIN clipable
Mando manual integrado
Módulos de transferencia para combinar todos los tamaños
Control de piloto neumático seleccionable
Riel DIN clipable
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de control direccional |
|---|---|
| Número de puertos | 4 |
| Presión de servicio máx. | 10.34 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 800 l/min |
| Rango de presión | 1,03 - 10,34 |
| Presión de servicio mín. | 1.03 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -15 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
453,13 € Sin IVA
/ unidad
548,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
