Referencias
SMC:VX212FAAXB
Rubix:799247880000
fabricante:00989497
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula
Número de puertos2
Documentos

Detalles de producto : VX212FAAXB


La serie VX21/22/23 es una electroválvula de 2 puertos de acción directa para aire, gas, vacío, agua, vapor y aceite. La selección adecuada del cuerpo y de los materiales de estanqueidad permite la aplicación con una amplia variedad de fluidos. La aplicación puede adaptarse simplemente eligiendo los materiales del cuerpo (latón, acero inoxidable), los materiales de estanqueidad (NBR, EPR, FPM, PTFE) y la bobina del solenoide (clase B, clase H).

Cualidades

-Alto caudal
Compacto
Ligero
Durabilidad mejorada de la armadura
Construcción silenciosa

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,28 Sin IVA
/ unidad
36,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días