VSVA-B-M52-AH-A1-1C1
Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VSVA-B-M52-AH-A1-1C1
Rubix:798139830000
fabricante:546700
EAN:4052568184841

Resumen técnico
| Tipo | válvula estándar vsva con tapón simple |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : VSVA-B-M52-AH-A1-1C1
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 251 g |
| Tipo | válvula estándar vsva con tapón simple |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1100 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,78 € Sin IVA
/ unidad
119,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días