MN1H-5/2-D-1-S-C

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MN1H-5/2-D-1-S-C
Rubix:798199779000
fabricante:159686
EAN:4052568012038
MN1H-5/2-D-1-S-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MN1H-5/2-D-1-S-C


Electroválvula MN1H-5/2-D-1-S-C con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función de la válvula=5/2, monostable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=42 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto357 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1200 l/min
108,36 € Sin IVA
/ unidad
131,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días