Referencias
Parker:P2M2S4ES2C
Rubix:798990189000
fabricante:P2M2S4ES2C


Resumen técnico
| Tipo | válvula neumática moduflex 4/2 (retorno por resorte) |
|---|---|
| Número de puertos | 4 |
Documentos
Detalles de producto : P2M2S4ES2C
Válvula neumática 4/2 Moduflex Parker P2M2S4ES2C con bobina solenoide de 24 V DC y retorno por resorte. Rango de trabajo -0,9–8 bar, Qmax 1340 l/min.
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula neumática moduflex 4/2 (retorno por resorte) |
|---|---|
| Número de puertos | 4 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1340 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9 do 8,0 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,12 € Sin IVA
/ unidad
127,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días